Beli weidmuller crimping tool di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WEIDMULLER Crimping Tool (Tang Crimping)
    49%
    Mulai

    Rp7.099.900

    WEIDMULLER Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    -Crimp tool for crimp terminals/sleeves(for ferrule)up to 6mm.-With its unique omega ring mechanism, it can perform optimum processing with light force, reducing worker's burden.-Since every size of cables can be processed with one strip groove, there is no worry to process in a wrong groove.-For crimping terminal/sleeve (ferrule) crimping based on DIN 462228 parts 1 and 4.
  2. EZREN Crimping Tool (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp58.900

    EZREN Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Ezren EZ-48B Tang Clamp Terminal Skun Crimping Tool Pliers AWGTang Press Ezren EZ-48B terbuat dari bahan berkualitas dan kuat.Mudah digunakan dan nyaman dipakai untuk crimping skun.Hasil crimping skun kuat dan berkualitas.Tang Press Ferrules Manual Ezren EZ-48B merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengepress atau crimping kabel skun ferrules
    atribut:
    • Color: Blue
  3. KRISBOW Tang Crimping
    Mulai

    Rp549.900

    KRISBOW Tang Crimping
    Deskripsi:
    Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Type: Crimping Plier
    • Material: Steel
    • Handle: Plastic
  4. TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp339.900

    TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG CRIMPING 3 IN 1 memiliki beberapa fungsi yaitu memotong kabel mengelupas dan meng-crimping kabel. Tang ini biasa disebut juga dengan tang potong kabel atau tang potong kawatFungsi : memotong kabel, mengelupas kulit kabel dan meng-crimping kabel.Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size: 3 IN 1
    • Dimension 1 (mm): 185
    • Dimension 2 (mm): 52
    • Dimension 3 (mm): 34
  5. NICHIFU Crimping Tool (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp1.299.900

    NICHIFU Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Crimping work can be done even in a narrow place.The total length is 200mm short handle.
    atribut:
    • Pin Terminal: 1.25, 2.0
    • Total Length (mm): 200
    • Crimp Terminal B Sleeve (mm²): 1.25, 2.0
  6. KRISBOW Tang Crimping Hexagonal Hidrolik
    Mulai

    Rp549.900

    KRISBOW Tang Crimping Hexagonal Hidrolik
    Deskripsi:
    Crimping Plier Hydraulic 16-300mm2 Hex YQK-300B adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 16-300mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Material: Steel
  7. TEKIRO Crimping Pliers Five Way Deluxe (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Crimping Pliers Five Way Deluxe (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    TEKIRO 5 Ways Deluxe Crimping Tool. merupakan alat yang dapat digunakan untuk crimping kabel connector 4P, 6P dan juga dapat digunakan juga untuk cutter (pemotong kabel), wire stripper (pemangkas serat kabel) dan locking pin. Crimper Tools Dengan memiliki desain yang lebih simpel sehingga membuat crimping semakin gampang dengan 8P8C crimping tool ini. Crimping tool ini tidak akan merusak shalled wire ketika crimping serta pegangan crimper ini cukup panjang, yang membuat proses crimping lebih gampang dan mudah digunakan.Fungsi : Untuk Crimping kabel, pemangkas serat kabel, dan locking pinMaterial : Carbon Steel
    atribut:
    • Size (inch): 9
    • Material: Carbon Steel
    • Dimension 2 (mm): 38
    • Dimension 1 (mm): 224
    • Dimension 3 (mm): 39
  8. TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp429.900

    TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  9. WEIDMULLER Crimping Tool for Sleeves PZ 6 Roto (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp8.599.900

    WEIDMULLER Crimping Tool for Sleeves PZ 6 Roto (Tang Crimping)
    atribut:
    • Total Length (mm): 200
    • Crimping Range Max. (mm): 6
    • Crimping Range Min. (mm): 0.14
    • Type: PZ 6 ROTO
    • Type of Contact: Wire-end ferrules with/without plastic collars
    • Width (inch): 7.874
    • Width (mm): 200
  10. Iterno Crimping Tools (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp79.900

    Iterno Crimping Tools (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    - Tang press untuk skun polos dan warna- Manual Crimping Tools
  11. NICHIFU Crimping Tool (Tang Crimping)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

    NICHIFU Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Type of Crimp: Non-Insulated Terminals & SleevesStandards: UL, CSA, JIS
Daftar Harga weidmuller crimping tool Terbaru October 2026
WEIDMULLER Crimping Tool (Tang Crimping)Rp7.099.900
EZREN Crimping Tool (Tang Crimping)Rp58.900
KRISBOW Tang CrimpingRp549.900
TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)Rp339.900
WEIDMULLER Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat)Rp7.900
WEIDMULLER Wire End Ferrule with Plastic Collar (Skun)Rp199.900
NICHIFU Crimping Tool (Tang Crimping)Rp1.299.900
KRISBOW Tang Crimping Hexagonal HidrolikRp549.900
WEIDMULLER Crimping ToolsRp6.699.900
TEKIRO Crimping Pliers Five Way Deluxe (Tang Crimping)Rp57.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)